曜日別特売
CNGFA32-380-D ロック付シリンダ CNGFA SMC 53886533

 

CNGFA32-380-D ロック付シリンダ CNGFA SMC 53886533
CNGFA32-380-D ロック付シリンダ CNGFA SMC 53886533

ロック付シリンダ CNGFA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)380
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53886533品番CNGFA32-380-D
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
380
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする