ロック付シリンダ CNGGN

ロック付シリンダ CNGGN SMC ロック付シリンダ CNGGN SMC ロック付シリンダ CNGGN SMC ロック付シリンダ CNGGN SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53886743 CNGGN20-300-D
CADデータダウンロード
20 300
35,090
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
53886752 CNGGN25-125-D
CADデータダウンロード
25 125
34,100
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
53886761 CNGGN32-200-D
CADデータダウンロード
32 200
35,200
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
53886777 CNGGN40-800-D
CADデータダウンロード
40 800
48,840
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする