薄形シリンダ/プレート形 CQUM3

薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC 薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC

幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53979371 CQUM32-100
CADデータダウンロード
100
10,230
8,798
9,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979387 CQUM32-100-A93L
CADデータダウンロード
100
14,300
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979396 CQUM32-100-M9B
CADデータダウンロード
100
15,840
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979405 CQUM32-100M-M9NV
CADデータダウンロード
100
17,000
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979414 CQUM32-10-A93V
CADデータダウンロード
10
12,320
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979423 CQUM32-10M
CADデータダウンロード
10
8,530
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979432 CQUM32-10-M9BL
CADデータダウンロード
10
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979441 CQUM32-10M-M9BW 10
14,690
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979457 CQUM32-10M-M9BWS
CADデータダウンロード
10
11,610
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979466 CQUM32-15-A93V
CADデータダウンロード
15
12,430
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979475 CQUM32-20M-M9B
CADデータダウンロード
20
14,360
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979484 CQUM32-25
CADデータダウンロード
25
8,580
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979493 CQUM32-25-A90L
CADデータダウンロード
25
11,330
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979502 CQUM32-25-A93L
CADデータダウンロード
25
12,650
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979511 CQUM32-25M
CADデータダウンロード
25
8,860
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979527 CQUM32-25-M9BVL
CADデータダウンロード
25
15,730
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979536 CQUM32-25M-M9BL
CADデータダウンロード
25
15,130
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979545 CQUM32-30
CADデータダウンロード
30
8,690
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979554 CQUM32-30-A93
CADデータダウンロード
30
12,100
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979563 CQUM32-30M-M9BW
CADデータダウンロード
30
15,130
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979572 CQUM32-35
CADデータダウンロード
35
8,800
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979581 CQUM32-35-A93
CADデータダウンロード
35
12,210
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979597 CQUM32-35M
CADデータダウンロード
35
9,080
8,198
9,018 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979606 CQUM32-35M-M9BWVL
CADデータダウンロード
35
16,560
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979615 CQUM32-40
CADデータダウンロード
40
8,910
7,998
8,798 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979624 CQUM32-40-A93L
CADデータダウンロード
40
12,980
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979633 CQUM32-40-M9B
CADデータダウンロード
40
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979642 CQUM32-40-M9B3 40
17,330
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979651 CQUM32-40M-M9BVL
CADデータダウンロード
40
16,340
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979667 CQUM32-50-M9B
CADデータダウンロード
50
14,740
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979676 CQUM32-50-M9BL
CADデータダウンロード
50
15,400
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979685 CQUM32-50-M9BW
CADデータダウンロード
50
15,290
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979694 CQUM32-50-M9NL
CADデータダウンロード
50
15,620
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979703 CQUM32-75M
CADデータダウンロード
75
9,960
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979712 CQUM32-75-M9BL
CADデータダウンロード
75
15,950
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53979721 CQUM32-75M-M9BWV
CADデータダウンロード
75
16,780
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする