曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3TN40

バルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN40 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54047761CV3TN40-100J-2WD100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
39,000
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047777CV3TN40-100J-5WD100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
39,000
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047786CV3TN40-125-2-B125(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
27,340
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047795CV3TN40-150-1WD150(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
35,970
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047804CV3TN40-150-5150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
27,780
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047813CV3TN40-173-1173(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
28,220
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047822CV3TN40-173-1-B173(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
28,220
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047831CV3TN40-200J-5200(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
33,660
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047847CV3TN40-200J-5D200(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
35,200
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047856CV3TN40-250-1D250(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
31,080
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047865CV3TN40-250-2250(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
29,540
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047874CV3TN40-250K-1D-B250(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
38,450
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047883CV3TN40-450-1450(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
33,060
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047892CV3TN40-50-2W50(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
31,130
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047901CV3TN40-70-2W70(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
31,570
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047917CV3TN40-75-1D75(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする