バルブ付薄形シリンダ CVQD6
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)15
作動方式複動
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
配管方法(-) 標準
リード線(m)(-) 0.5
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個