曜日別特売

バルブ付薄形シリンダ CVQF4

バルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQF4 - SMC

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全7種類を絞り込む
配管方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ボディオプション
配管方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54060824CVQF40-30-5M(5) DC24(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
17,820
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060833CVQF40-30-5MP(5) DC24(-) 標準(ロッド先端めねじ)(P) 軸方向
17,820
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060842CVQF40-30-5MU(5) DC24(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
18,150
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060851CVQF40-30-5MUP(5) DC24(-) 標準(ロッド先端めねじ)(P) 軸方向
18,150
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060867CVQF40-30-5MZ(5) DC24(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 標準
17,990
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060876CVQF40-30-5MZP(5) DC24(-) 標準(ロッド先端めねじ)(P) 軸方向
17,990
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060885CVQF40-30M-6M(6) DC12(M) ロッド先端おねじ(-) 標準
18,210
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする