デュアルロッドシリンダ CXSL10

デュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54077676CXSL10-10-Y7BALS標準ストローク10
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077685CXSL10-10-Y7BWVS標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077694CXSL10-10-Y7BWVZ標準ストローク10
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077703CXSL10-10-Y7P標準ストローク10
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077712CXSL10-125R-Y69B3-XB11-125
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54077721CXSL10-125R-Y69B-XB11-125
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54077737CXSL10-15-Y7NWLS標準ストローク15
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077746CXSL10-15-Y7PWVLS標準ストローク15
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077755CXSL10-15-Z733-15
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077764CXSL10-20-Y59A6-20
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077773CXSL10-20-Y59AZ標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077782CXSL10-20-Y7BASDPC-20
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077791CXSL10-20-Y7NWLS標準ストローク20
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077807CXSL10-20-Y7NWVLS標準ストローク20
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077816CXSL10-25-Y69BZ標準ストローク25
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077825CXSL10-30R-Z733-30
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54077834CXSL10-30-Z73L3-30
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077843CXSL10-35-Y59BL3-35
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077852CXSL10-35-Y7NW標準ストローク35
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077861CXSL10-40-Y59AZ標準ストローク40
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077877CXSL10-40-Y59BSBPC-40
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077886CXSL10-40-Y7BWSDPC-40
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077895CXSL10-45-Y7BWV標準ストローク45
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077904CXSL10-50-Y69A4-50
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077913CXSL10-50-Y7BWSDPC-50
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077922CXSL10-50-Y7BWZ標準ストローク50
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077931CXSL10-60-Y59BZS標準ストローク60
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077947CXSL10-60-Y69BL3-60
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077956CXSL10-60-Z76L標準ストローク60
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077965CXSL10-70-Y69AS標準ストローク70
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077974CXSL10-70-Y7BWL3-70
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077983CXSL10-70-Y7NWVL標準ストローク70
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077992CXSL10-70-Z80L標準ストローク70
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078001CXSL10-75R-XB11-75
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078017CXSL10-75R-Y59AL-XB11-75
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078026CXSL10-75-Y7BWVSDPC-75
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078035CXSL10-75-Y7NWVL標準ストローク75
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする