曜日別特売

プレートシリンダ MDUF3

プレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMCプレートシリンダ MDUF3 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54937181MDUF32-100DMZ-A93VL100(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937197MDUF32-10DMZ-M9BVL10(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937206MDUF32-10DZ10(-) めねじ(-) オートスイッチなし
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937215MDUF32-10DZ-M9BAVL10(-) めねじM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937224MDUF32-125DMZ125(M) おねじ(-) オートスイッチなし
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937233MDUF32-150DMZ-M9BLS150(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,120
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937242MDUF32-15DMZ-M9BW15(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937251MDUF32-15DZ-M9B15(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937267MDUF32-200DZ200(-) めねじ(-) オートスイッチなし
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937276MDUF32-20DZ-M9BAL20(-) めねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937285MDUF32-25DMZ25(M) おねじ(-) オートスイッチなし
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937294MDUF32-25DMZ-A93S25(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937303MDUF32-25DZ-A93LS25(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937312MDUF32-30DMZ-M9BWV30(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937321MDUF32-35DMZ-A9335(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54937337MDUF32-50DMZ-A93V50(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937346MDUF32-50DZ50(-) めねじ(-) オートスイッチなし
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937355MDUF32-50DZ-M9BL50(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937364MDUF32-50DZ-M9BM50(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937373MDUF32-55DZ55(-) めねじ(-) オートスイッチなし
11,330
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54937382MDUF32-55DZ-A93VL55(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54937391MDUF32-5DZ5(-) めねじ(-) オートスイッチなし
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937407MDUF32-75DMZ75(M) おねじ(-) オートスイッチなし
11,330
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937416MDUF32-75DMZ-A9375(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54937425MDUF32-75DMZ-M9B75(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする