ガイド付薄形シリンダ MGPWL

ガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMCガイド付薄形シリンダ MGPWL - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55203732MGPWL20-102010
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203741MGPWL20-10020100
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203757MGPWL20-100-M9BVL20100
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203766MGPWL20-100-M9BVLS20100
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203775MGPWL20-12520125
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203784MGPWL20-125-M9BVL20125
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203793MGPWL20-15020150
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203802MGPWL20-15-M9BL-XC562015
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203811MGPWL20-252025
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203827MGPWL20-25-A902025
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203836MGPWL20-25-A932025
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203845MGPWL20-25-M9BVL2025
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203854MGPWL20-25-M9BWL2025
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203863MGPWL20-25-M9N2025
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203872MGPWL20-25-M9NW2025
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203881MGPWL20-25-M9N-X8672025
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203897MGPWL20-302030
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203906MGPWL20-5205
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203915MGPWL20-502050
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203924MGPWL20-50-A932050
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203933MGPWL20-50-A93L2050
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203942MGPWL20-50-M9BL2050
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203951MGPWL20-50-M9BVL2050
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203967MGPWL20-50-M9BWM2050
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203976MGPWL20-50-M9N2050
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55203985MGPWL20-75-A93Z2075
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55203994MGPWL20-75-M9B2075
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204003MGPWL20-75-M9BL2075
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204012MGPWL20-7-M9BVZS207
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204021MGPWL25-102510
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204037MGPWL25-10025100
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204046MGPWL25-100-M9B25100
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204055MGPWL25-100-M9BWL25100
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204064MGPWL25-10-M9BW2510
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204073MGPWL25-15025150
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204082MGPWL25-150-M9NW25150
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204091MGPWL25-15-A93V2515
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204107MGPWL25-202520
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204116MGPWL25-20025200
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204125MGPWL25-200-M9B25200
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204134MGPWL25-200-M9BVL25200
59,950
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204143MGPWL25-252525
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55204152MGPWL25-25-A93L2525
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55204161MGPWL25-25-M9BL2525
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55204177MGPWL25-25-XC562525
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204186MGPWL25-302530
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55204195MGPWL25-502550
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55204204MGPWL25-50-M9B2550
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55204213MGPWL25-50-M9BW2550
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55204222MGPWL25-50-M9BWZ2550
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする