曜日別特売

ターンテーブル付シリンダ MGT

ターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMCターンテーブル付シリンダ MGT - SMC

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

作動方式複動内容量1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55232484MGTM100-100-10M9NV-100100
159,120
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232493MGTM100-200-10-100200
175,070
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232502MGTM100-200-11-100200
179,740
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232511MGTM100-200-14A93-100200
181,280
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232527MGTM100-200-15Y59A100-200
183,540
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232536MGTM100-200-15Y59A-M9BS100-200
186,340
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232545MGTM100-25-10-10025
135,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232554MGTM100-25-11-10025
140,470
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232563MGTM100-25-15-10025
137,670
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232572MGTM100-25-15Y7BWL-M9BWLS100-25
150,100
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232581MGTM100-25-23M9BW-M9BWS-10025
147,840
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232597MGTM100-50-11A93L-10050
150,150
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232606MGTM100-50-11Y59A-M9BS100-50
155,490
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232615MGTM100-50-20-10050
141,410
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232624MGTM100-50-23-10050
144,210
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232633MGTM100-50-23Y59A-M9BS100-50
153,620
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232642MGTM100-50-25M9BWL-10050
150,100
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232651MGTM100-50-25M9BW-M9BW2-10050
155,600
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232667MGTM100-75-14-10075
149,820
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232676MGTM100-75-14M9BW-10075
155,980
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232685MGTM100-75-14M9BWL-M9BWL2-10075
163,460
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232694MGTM100-75-14M9BWL-M9NWL2-10075
163,460
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232703MGTM100-75-14M9BW-M9BW2-10075
162,140
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232712MGTM100-75-23M9BW-M9BW2-10075
162,140
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
55232721MGTM100-75-25M9B-M9B2-10075
160,110
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする