ロータリクランプシリンダ MKG12

ロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMCロータリクランプシリンダ MKG12 - SMC

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全15種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55343084MKG12-10LNZ-M9BWV(N) アーム付(L) 左回転10
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343093MKG12-10LZ(-) 標準(めねじ)(L) 左回転10
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343102MKG12-10LZ-M9BVLS(-) 標準(めねじ)(L) 左回転10
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343111MKG12-10RNZ(N) アーム付(R) 右回転10
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343127MKG12-10RNZ-M9BAM(N) アーム付(R) 右回転10
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343136MKG12-10RNZ-M9BWV(N) アーム付(R) 右回転10
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343145MKG12-10RZ-M9BVLS(-) 標準(めねじ)(R) 右回転10
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343154MKG12-10RZ-M9BW(-) 標準(めねじ)(R) 右回転10
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343163MKG12-20LNZ-A93S(N) アーム付(L) 左回転20
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55343172MKG12-20LZ(-) 標準(めねじ)(L) 左回転20
10,070
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55343181MKG12-20LZ-M9NL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転20
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343197MKG12-20LZ-M9NM(-) 標準(めねじ)(L) 左回転20
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343206MKG12-20RNZ-M9BS(N) アーム付(R) 右回転20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343215MKG12-30LZ-M9BV(-) 標準(めねじ)(L) 左回転30
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55343224MKG12-30RZ-M9BW(-) 標準(めねじ)(R) 右回転30
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする