SMC
ロック付プレートシリンダ MLUF2
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55378075
MLUF25-100D-B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378084
MLUF25-100D-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください