耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB - SMC

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)内容量1個
全31種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55382905MQMLB10-16D1016(-)Mねじ(-)標準形
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382914MQMLB10-21D1021(-)Mねじ(-)標準形
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382923MQMLB10-5D105(-)Mねじ(-)標準形
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382932MQMLB10H-3D103(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382941MQMLB10H-40D1040(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382957MQMLB10H-50D1050(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382966MQMLB10H-5D105(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382975MQMLB10H-75D1075(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382984MQMLB16-38D1638(-)Mねじ(-)標準形
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382993MQMLB16-5D165(-)Mねじ(-)標準形
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383002MQMLB16-6D166(-)Mねじ(-)標準形
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383011MQMLB16-80D1680(-)Mねじ(-)標準形
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383027MQMLB16-8D168(-)Mねじ(-)標準形
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383036MQMLB16H-3D163(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383045MQMLB16H-5D165(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383054MQMLB16H-8D168(-)Mねじ(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383063MQMLB20H-12D2012(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
21,670
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55383072MQMLB20H-20D2020(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383081MQMLB20H-50D2050(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383097MQMLB20H-5D205(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383106MQMLB25-20D2520(-)Rc(-)標準形
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383115MQMLB25-35D2535(-)Rc(-)標準形
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383124MQMLB25H-12D2512(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383133MQMLB25H-13D2513(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383142MQMLB25H-17D2517(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383151MQMLB25H-18D2518(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383167MQMLB25H-25D2525(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383176MQMLB25H-5D255(-)Rc(H)高速・高頻度形(固定絞りなし)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383185MQMLB6-19D619(-)Mねじ(-)標準形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383194MQMLB6-50D650(-)Mねじ(-)標準形
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55383203MQMLB6-5D65(-)Mねじ(-)標準形
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする