曜日別特売

エアスライドテーブル MXJ8L

エアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMCエアスライドテーブル MXJ8L - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55427845MXJ8L-10-A93V-810
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427854MXJ8L-10-A93Z8-10
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427863MXJ8L-10C-M9BVL-810
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427872MXJ8L-10C-M9BW-810
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427881MXJ8L-10C-M9BWS-810
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427897MXJ8L-10C-M9NL-810
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427906MXJ8L-10C-M9NLS-810
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427915MXJ8L-10C-M9NV-810
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427924MXJ8L-10C-M9NW-810
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427933MXJ8L-10CP-A93S-810
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427942MXJ8L-10CP-M9BW-810
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427951MXJ8L-10CP-M9BWL-810
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427967MXJ8L-10CP-M9N-810
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427976MXJ8L-10CP-M9NVL-810
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427985MXJ8L-10CS-A90LS-810
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55427994MXJ8L-10CS-M9BLS-810
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428003MXJ8L-10CS-M9BVM-810
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428012MXJ8L-10CS-M9BW-810
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428021MXJ8L-10CSP-A93S-810
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428037MXJ8L-10CSP-M9BL-810
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428046MXJ8L-10CSP-M9BWL-810
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428055MXJ8L-10CSP-M9N-810
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428064MXJ8L-10CT-A93L-810
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428073MXJ8L-10CT-A93V-810
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428082MXJ8L-10CT-M9B-810
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428091MXJ8L-10CT-M9BM-810
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428107MXJ8L-10CT-M9NL-810
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428116MXJ8L-10CT-M9NWL-810
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428125MXJ8L-10CTP-810
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428134MXJ8L-10CTP-M9BWVSDPC8-10
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428143MXJ8L-10CTP-M9N-810
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428152MXJ8L-10CTP-M9NVS-810
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428161MXJ8L-10-F8NL-810
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428177MXJ8L-10-M9BAL8-10
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428186MXJ8L-10-M9BLS-810
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428195MXJ8L-10-M9BM-810
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428204MXJ8L-10-M9BW-810
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428213MXJ8L-10-M9BWL-810
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428222MXJ8L-10-M9BWLS-810
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428231MXJ8L-10-M9BWS-810
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428247MXJ8L-10-M9N-810
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428256MXJ8L-10-M9NLS-810
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428265MXJ8L-10-M9NWS-810
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428274MXJ8L-10-M9NWVL-810
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55428292MXJ8L-10P-M9BAL8-10
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428301MXJ8L-10P-M9BVS-810
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428317MXJ8L-10P-M9BWL-810
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428326MXJ8L-10P-M9BZ-810
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428335MXJ8L-10P-M9N-810
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55428344MXJ8L-15C-M9BVL-815
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする