エアスライドテーブル MXQ16L-2

エアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ16L-2 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495842MXQ16L-20AF-16
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55495876MXQ16L-20AF-A93L-16
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55495894MXQ16L-20AF-M9B-16
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55495903MXQ16L-20AF-M9BL-16
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55495912MXQ16L-20AF-M9NWL-16
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55495921MXQ16L-20A-M9BAVL16-
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495937MXQ16L-20A-M9BLS-16
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495946MXQ16L-20A-M9BM-16
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495955MXQ16L-20A-M9NVL-16
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495964MXQ16L-20A-M9NW-16
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495973MXQ16L-20A-M9NWL-16
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495982MXQ16L-20A-M9NWM-16
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495991MXQ16L-20AS-A96L-16
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496007MXQ16L-20ASBT-16
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496016MXQ16L-20ASBT-A93L-16
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496025MXQ16L-20ASBTF-16
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496034MXQ16L-20ASBTF-A93L-16
57,860
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496043MXQ16L-20ASBTF-M9BL-16
60,060
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496052MXQ16L-20ASBT-M9B-16
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496061MXQ16L-20ASBT-M9BL-16
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496077MXQ16L-20ASCT-16
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496086MXQ16L-20ASCT-A93L-16
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496095MXQ16L-20ASCTF-16
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496104MXQ16L-20ASCTF-A93L-16
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496113MXQ16L-20ASCTF-M9BL-16
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496122MXQ16L-20ASCT-M9BL-16
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496165MXQ16L-20ASF-M9B-16
51,430
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496174MXQ16L-20ASF-M9BL-16
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496183MXQ16L-20ASF-M9BWL-16
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496192MXQ16L-20ASFP-16
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496201MXQ16L-20ASFP-M9B-16
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496217MXQ16L-20ASFP-M9BL-16
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496226MXQ16L-20ASFR-16
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496235MXQ16L-20ASFR-A93L-16
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496244MXQ16L-20ASFR-M9B-16
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496253MXQ16L-20ASFR-M9NWL-16
62,150
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55496262MXQ16L-20AS-M9BL1016-
70,020
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496287MXQ16L-20AS-M9BL316-
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496296MXQ16L-20AS-M9BL416-
51,210
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496305MXQ16L-20AS-M9BL516-
54,340
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496314MXQ16L-20AS-M9BL616-
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496323MXQ16L-20AS-M9BL916-
66,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496332MXQ16L-20AS-M9BM-16
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496341MXQ16L-20AS-M9BMS-16
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496357MXQ16L-20AS-M9BVLS-16
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496366MXQ16L-20AS-M9BVS-16
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496375MXQ16L-20AS-M9BVZ-16
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496384MXQ16L-20AS-M9BW-16
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496393MXQ16L-20AS-M9BWV-16
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496402MXQ16L-20AS-M9BZS-16
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする