エアスライドテーブル MXQ6-2

エアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMCエアスライドテーブル MXQ6-2 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577182MXQ6-20-A90-6
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577191MXQ6-20-A93VZ6-
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577207MXQ6-20A-A93Z6-
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577216MXQ6-20AF-M9BV-6
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577225MXQ6-20AF-M9BVL-6
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577234MXQ6-20AF-M9BW-6
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577243MXQ6-20AF-M9NVL-6
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577252MXQ6-20A-M9BM-6
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577261MXQ6-20A-M9BVLS-6
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577277MXQ6-20A-M9BVM-6
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577286MXQ6-20A-M9BWM-6
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577295MXQ6-20A-M9NM-6
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577304MXQ6-20A-M9NMS-6
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577313MXQ6-20A-M9NW-6
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577322MXQ6-20ASCT-A93-6
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577331MXQ6-20ASCTF-M9B-6
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577347MXQ6-20ASCTF-M9BV-6
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577356MXQ6-20ASCTF-M9BVL-6
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577365MXQ6-20ASCT-M9B-6
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577374MXQ6-20ASCT-M9BV-6
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577383MXQ6-20ASCT-M9BVL-6
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577392MXQ6-20ASCT-M9BWZ-6
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577426MXQ6-20ASF-M9BLS-6
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577435MXQ6-20ASF-M9BV-6
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577444MXQ6-20ASF-M9BWL-6
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577453MXQ6-20ASF-M9BWS-6
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577462MXQ6-20ASF-M9NWL-6
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577471MXQ6-20ASFP-M9B-6
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55577487MXQ6-20ASFP-M9BV-6
47,520
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55577496MXQ6-20ASFP-M9BV36-
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55577505MXQ6-20ASFP-M9BVL-6
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55577514MXQ6-20AS-M9BMS-6
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577523MXQ6-20AS-M9BWM-6
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577532MXQ6-20AS-M9BWV-6
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577541MXQ6-20AS-M9BWZ-6
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577557MXQ6-20AS-M9NLS-6
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577566MXQ6-20AS-M9NM-6
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577575MXQ6-20AS-M9NW-6
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577584MXQ6-20AS-M9NWL-6
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577593MXQ6-20AS-M9NWM-6
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577602MXQ6-20AS-M9NWS-6
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577611MXQ6-20AS-M9P-6
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577627MXQ6-20AS-M9PL-6
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577636MXQ6-20ASP-A90-6
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577654MXQ6-20ASP-M9BM-6
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577663MXQ6-20ASP-M9BS-6
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577672MXQ6-20ASP-M9BWL-6
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577681MXQ6-20ASP-M9NS-6
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577697MXQ6-20ASP-M9NVL-6
42,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55577706MXQ6-20ASP-M9NW-6
41,910
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする