エアスライドテーブル MXQ6A

エアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMCエアスライドテーブル MXQ6A - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582581MXQ6A-10Z10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582597MXQ6A-10Z310
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582606MXQ6A-10ZD10
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582615MXQ6A-10ZD-M9B10
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582624MXQ6A-10ZD-M9BL10
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582633MXQ6A-10ZD-M9BW10
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582642MXQ6A-10ZD-M9P10
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582651MXQ6A-10ZE10
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582667MXQ6A-10ZE2-M9B10
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582676MXQ6A-10ZE310
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582685MXQ6A-10ZE-M9B10
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582694MXQ6A-10ZG10
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582703MXQ6A-10ZG-M9B10
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582712MXQ6A-10ZG-M9BL10
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582721MXQ6A-10ZG-M9NVL10
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582737MXQ6A-10ZH10
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582746MXQ6A-10ZH-M9B10
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582755MXQ6A-10ZH-M9BL10
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582764MXQ6A-10ZH-M9BM10
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582773MXQ6A-10Z-M9B10
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582782MXQ6A-10Z-M9BL10
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582791MXQ6A-10Z-M9BM10
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582807MXQ6A-10Z-M9NL10
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582816MXQ6A-10ZN1-M9B10
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55582825MXQ6A-10ZQ-M9BW10
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582834MXQ6A-10ZQ-M9NL10
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582843MXQ6A-20Z20
26,070
23,980
26,378(税込)
当日出荷
55582852MXQ6A-20Z1-M9B20
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582861MXQ6A-20ZD-M9BL20
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582877MXQ6A-20ZD-M9NL20
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582886MXQ6A-20ZE3-M9B20
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582895MXQ6A-20ZE-M9BL20
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582904MXQ6A-20ZE-M9BV20
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582913MXQ6A-20ZG3-M9B20
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582922MXQ6A-20ZG-M9B20
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582931MXQ6A-20ZG-M9NVL20
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582947MXQ6A-20ZH-M9BL20
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582956MXQ6A-20ZH-M9BM20
36,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55582965MXQ6A-20Z-M9B20
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582974MXQ6A-20Z-M9BL20
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582983MXQ6A-20Z-M9BW20
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55582992MXQ6A-30Z30
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583001MXQ6A-30ZD30
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583017MXQ6A-30ZE30
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583026MXQ6A-30ZG30
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583035MXQ6A-30ZG-M9NL30
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583044MXQ6A-30ZG-M9NVL30
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583053MXQ6A-30ZH30
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583062MXQ6A-30Z-M9B30
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55583071MXQ6A-30ZN3-M9B30
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする