曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全163種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56283053RDQB20-15-M9BVZ2015
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283062RDQB20-15-M9BWS2015
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283071RDQB20-15-M9BWVLS2015
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283087RDQB20-15-M9NL2015
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283096RDQB20-15-M9NWVLS2015
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283114RDQB20-15M-M9BAVL2015
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283123RDQB20-15M-M9BWZ2015
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283132RDQB20-15M-M9NV2015
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283141RDQB20-15M-M9NW2015
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283157RDQB20-15M-M9NWL2015
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283166RDQB20-172017
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283175RDQB20-18M-M9NVL2018
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283184RDQB20-20-A93VLS2020
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283193RDQB20-20-M9BWL2020
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283202RDQB20-20-M9BWS2020
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283211RDQB20-20-M9BWVL2020
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283227RDQB20-20-M9BWVLS2020
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283236RDQB20-20-M9NVL2020
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283245RDQB20-20M-M9BW2020
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283254RDQB20-20M-M9BWL2020
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283263RDQB20-20M-M9NL2020
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283272RDQB20-20M-M9NL62020
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283281RDQB20-20M-M9NWV2020
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283297RDQB20-20M-M9PVL2020
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283306RDQB20-212021
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283315RDQB20-232023
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283333RDQB20-23-M9BW2023
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283342RDQB20-24M-M9NVL2024
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56283351RDQB20-25-M9BW2025
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283367RDQB20-25M-A93Z2025
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283394RDQB20-25M-M9B2025
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283403RDQB20-25M-M9BMS2025
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283412RDQB20-25M-M9BWL2025
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283421RDQB20-25M-M9BWVL2025
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283437RDQB20-25M-M9BWZ2025
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283446RDQB20-25M-M9NWVL2025
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283455RDQB20-30-M9BLS2030
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283464RDQB20-30-M9BWL2030
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283473RDQB20-30-M9BWVL2030
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283482RDQB20-30-M9BZ2030
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283491RDQB20-30-M9NWV2030
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283507RDQB20-30M-M9BS2030
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283516RDQB20-30M-M9BVL2030
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283525RDQB20-30M-M9BWL2030
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283534RDQB20-30M-M9BWVL2030
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283543RDQB20-30M-M9BWZ2030
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283552RDQB20-30M-M9BZS2030
10,560
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283561RDQB20-30M-M9NW2030
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283577RDQB20-30M-M9NWVL2030
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56283586RDQB20-32-M9BW2032
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする