ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQF1 SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56293623 RDQF100-100
CADデータダウンロード
100
42,350
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293632 RDQF100-100-M9BWL
CADデータダウンロード
100
49,170
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293641 RDQF100-50
CADデータダウンロード
50
38,560
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293657 RDQF100-50-M9BWL
CADデータダウンロード
50
45,380
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293666 RDQF100-50M-M9B
CADデータダウンロード
50
45,710
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293675 RDQF100-50M-M9BWL
CADデータダウンロード
50
46,920
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293684 RDQF100-60
CADデータダウンロード
60
39,820
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293693 RDQF100-60-M9BWSDPC 60
50,380
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56293702 RDQF100-75M-M9BWL
CADデータダウンロード
75
48,180
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする