ハイパワーシリンダ RHCG4

ハイパワーシリンダ RHCG4 - SMCハイパワーシリンダ RHCG4 - SMCハイパワーシリンダ RHCG4 - SMCハイパワーシリンダ RHCG4 - SMCハイパワーシリンダ RHCG4 - SMCハイパワーシリンダ RHCG4 - SMC

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316486RHCG40-180180
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316495RHCG40-225225
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316504RHCG40-500-M9BW500
62,810
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56316513RHCG40-50-H7BAL50
63,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316522RHCG40-580-C73Z580
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56316531RHCG40-600-M9BL600
64,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする