SMC
SF4-5T
内容量
1個
バスケットに入れる
102
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56415003
SF4-5T-12
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415012
SF4-5T-13
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415021
SF4-5T-14
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415037
SF4-5T-15
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415046
SF4-5T-16
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415055
SF4-5T-17
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415064
SF4-5T-18
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415073
SF4-5T-19
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415082
SF4-5T-20
-
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415091
SF4-5T-21
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415107
SF4-5T-22
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415116
SF4-5T-50
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415125
SF4-5T-60
-
DC24
コンジットターミナル
-
ノンロックプッシュ式
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415134
SF4-5TA-12
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415143
SF4-5TA-13
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415152
SF4-5TA-14
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415161
SF4-5TA-15
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415177
SF4-5TA-16
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415186
SF4-5TA-17
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415195
SF4-5TA-18
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415204
SF4-5TA-19
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415213
SF4-5TA-20
-
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415222
SF4-5TA-21
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415231
SF4-5TA-22
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415247
SF4-5TA-60
-
DC24
コンジットターミナル
-
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415256
SF4-5TB-12
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415265
SF4-5TB-13
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415274
SF4-5TB-14
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415283
SF4-5TB-15
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415292
SF4-5TB-16
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415301
SF4-5TB-17
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415317
SF4-5TB-18
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415326
SF4-5TB-19
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415335
SF4-5TB-20
-
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415344
SF4-5TB-21
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415353
SF4-5TB-22
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415362
SF4-5TB-50
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415371
SF4-5TB-60
-
DC24
コンジットターミナル
-
ロック式B形(要工具形)
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415387
SF4-5TC-12
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415396
SF4-5TC-13
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415405
SF4-5TC-14
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415414
SF4-5TC-15
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415423
SF4-5TC-16
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415432
SF4-5TC-17
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415441
SF4-5TC-18
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415457
SF4-5TC-19
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415466
SF4-5TC-20
-
DC24
コンジットターミナル
ロック式(レバー形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415475
SF4-5TC-21
パイロット個別排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(レバー形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415484
SF4-5TC-22
パイロット集中排気
DC24
コンジットターミナル
ロック式(レバー形)
-
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56415493
SF4-5TC-50
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ