SMC
SY123
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735935
SY123-2G-M3
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
M
M3×0.5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735944
SY123-2G-PM3
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735953
SY123-2H-PM3-F
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735962
SY123-5GS-PM3-Q
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735971
SY123-5GZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M
M3×0.5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735987
SY123-5MZD-M3
CADデータダウンロード
DC24
M
M3×0.5
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735996
SY123A-5G-PM3
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736005
SY123A-5L-M3
CADデータダウンロード
DC24
M
M3×0.5
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736014
SY123A-5LO-PM3-Q
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736023
SY123A-5LOZD-PM3-F
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736032
SY123-SLU-PM3
CADデータダウンロード
DC5
-
-
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください