曜日別特売

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ - SMC

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空内容量1個
全79種類を絞り込む
電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
79種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56900435VDW250-1G-1-01-HAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900444VDW250-1G-1-01-QAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900453VDW250-1G-2-M5-GAC100(50/60Hz)M5M
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900462VDW250-1G-2-M5-G-FAC100(50/60Hz)M5M
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900471VDW250-1W-1-01AC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900487VDW250-1W-1-01-FAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900496VDW250-1W-1-01-HAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900505VDW250-1W-1-M5AC100(50/60Hz)M5M
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900514VDW250-1W-1-M5-H-FAC100(50/60Hz)M5M
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900523VDW250-1W-1-M5-JAC100(50/60Hz)M5M
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900532VDW250-1W-2-01-HAC100(50/60Hz)1/8(6A)Rc
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900541VDW250-1W-2-M5AC100(50/60Hz)M5M
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900557VDW250-1W-2-M5-FAC100(50/60Hz)M5M
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900566VDW250-2G-1-01-FAC200(50/60Hz)1/8(6A)Rc
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900575VDW250-2G-2-M5-HAC200(50/60Hz)M5M
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900584VDW250-2W-1-01-HAC200(50/60Hz)1/8(6A)Rc
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900593VDW250-2W-2-01-HAC200(50/60Hz)1/8(6A)Rc
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900602VDW250-3G-1-01-HAC110(50/60Hz)1/8(6A)Rc
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900611VDW250-3G-2-01FAC110(50/60Hz)1/8(6A)G
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900627VDW250-3W-2-01-FAC110(50/60Hz)1/8(6A)Rc
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900636VDW250-5F-1-01-HDC241/8(6A)Rc
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900645VDW250-5F-1-01-LDC241/8(6A)Rc
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900654VDW250-5F-2-01DC241/8(6A)Rc
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900663VDW250-5F-2-01F-HDC241/8(6A)G
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900672VDW250-5F-2-01-G-FDC241/8(6A)Rc
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900681VDW250-5F-2-M5-ADC24M5M
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900697VDW250-5F-2-M5-A-FDC24M5M
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900706VDW250-5G-1-01-BDC241/8(6A)Rc
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900715VDW250-5G-1-01F-L-QDC241/8(6A)G
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900724VDW250-5G-1-01-QDC241/8(6A)Rc
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900733VDW250-5G-1-M5-A-FDC24M5M
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900742VDW250-5G-1-M5-A-QDC24M5M
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900751VDW250-5G-1-M5-BDC24M5M
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900767VDW250-5G-1-M5-B-FDC24M5M
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900776VDW250-5G-1-M5-F-QDC24M5M
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900785VDW250-5G-1-M5-H-QDC24M5M
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900794VDW250-5G-2-01F-ADC241/8(6A)G
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900803VDW250-5G-2-01F-FDC241/8(6A)G
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900812VDW250-5G-2-01-J-QDC241/8(6A)Rc
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900821VDW250-5G-2-01-QDC241/8(6A)Rc
2,640
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900837VDW250-5G-2-M5-A-QDC24M5M
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900846VDW250-5G-2-M5-BDC24M5M
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900855VDW250-5G-2-M5-B-QDC24M5M
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900864VDW250-5G-2-M5-G-QDC24M5M
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900873VDW250-5G-2-M5-H-QDC24M5M
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900882VDW250-5G-2-M5-J-QDC24M5M
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900891VDW250-5G-2-M5-L-QDC24M5M
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900907VDW250-5G-2-M5-QDC24M5M
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900916VDW250-5W-1-01DC241/8(6A)Rc
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
56900925VDW250-5W-1-01-FDC241/8(6A)Rc
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする