シンフォニアテクノロジー
PMC パウダクラッチ(マイクロ形)
定格トルク(N・m)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
軸径(Φmm)
7
幅(mm)
85
質量(kg)
0.90
消費電力75℃(W)
13.5
外径(Φmm)
76
定格電圧 DC V
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453561
PMC-10A3
¥
116,420
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください