NRシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)

NRシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り) - エナパックNRシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り) - エナパックNRシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り) - エナパック
最高使用圧力(MPa)70内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51461697NR-1100T100押/15.2
引/8.1
押/152
引/81
押/106
引/56
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※NR-2300T51461706NR-150T50押/15.2
引/8.1
押/76
引/41
押/106
引/56
82,500
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51461654NR05-100T100押/7.55
引/3.75
押/76
引/38
押/53
引/26
オープン
取扱い終了
返品不可
51461663NR05-150T150押/7.55
引/3.75
押/113
引/56
押/53
引/26
オープン
取扱い終了
返品不可
51461672NR05-5050押/7.55
引/3.75
押/38
引/19
押/53
引/26
オープン
取扱い終了
返品不可
51461681NR05-75T75押/7.55
引/3.75
押/57
引/28
押/53
引/26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする