B形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS40E2-B

B形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS40E2-B - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター取付方式フランジ取付電源直流定格トルク(N・m)0.98内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51523814SS40E2-B-125-DC100V1000.220
41,600
取扱い終了
返品不可
51523832SS40E2-B-125-DC12V121.620
41,600
取扱い終了
返品不可
51523857SS40E2-B-125-DC24V240.820
41,600
取扱い終了
返品不可
51523875SS40E2-B-300-DC100V1000.18
41,600
取扱い終了
返品不可
51523893SS40E2-B-300-DC12V120.88
41,600
取扱い終了
返品不可
51523911SS40E2-B-300-DC24V240.48
41,600
取扱い終了
返品不可
51523936SS40E2-B-625-DC100V1000.14
41,600
取扱い終了
返品不可
51523954SS40E2-B-625-DC12V120.84
41,600
取扱い終了
返品不可
51523972SS40E2-B-625-DC24V240.44
41,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする