V 形ウォーム減速機付DC ギヤードモータ SS23F-V

V 形ウォーム減速機付DC ギヤードモータ SS23F-V - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター取付方式フランジ取付電源直流内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51526036SS23F-V-125-DC12V120.8200.29
38,000
取扱い終了
返品不可
51526054SS23F-V-125-DC24V240.4200.29
38,000
取扱い終了
返品不可
51526072SS23F-V-300-DC12V120.880.49
38,000
取扱い終了
返品不可
51526097SS23F-V-300-DC24V240.480.49
38,000
取扱い終了
返品不可
51526115SS23F-V-625-DC12V120.840.49
38,000
取扱い終了
返品不可
51526133SS23F-V-625-DC24V240.440.49
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする