澤村電気工業
形遊星減速機付DC ギヤードモータ SS23F-LH
種類
ギヤードモーター
取付方式
その他
電源
直流
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51526194
SS23F-LH-100-DC12V
12
0.8
25
1.6
¥33,400
取扱い終了
返品不可
51526212
SS23F-LH-100-DC24V
24
0.4
25
1.6
¥33,400
取扱い終了
返品不可
51526237
SS23F-LH-15-DC12V
12
0.8
180
0.2
¥30,800
取扱い終了
返品不可
51526255
SS23F-LH-15-DC24V
24
0.4
180
0.2
¥30,800
取扱い終了
返品不可
51526273
SS23F-LH-200-DC12V
12
0.6
13
2
¥36,200
取扱い終了
返品不可
51526291
SS23F-LH-200-DC24V
24
0.3
13
2
¥36,200
取扱い終了
返品不可
51526316
SS23F-LH-25-DC12V
12
0.8
100
0.39
¥30,800
取扱い終了
返品不可
51526334
SS23F-LH-25-DC24V
24
0.4
100
0.39
¥30,800
取扱い終了
返品不可
51526352
SS23F-LH-500-DC12V
12
0.4
6
2
¥36,200
取扱い終了
返品不可
51526377
SS23F-LH-500-DC24V
24
0.24
6
2
¥36,200
取扱い終了
返品不可
51526395
SS23F-LH-50-DC12V
12
0.8
50
0.78
¥33,400
取扱い終了
返品不可
51526413
SS23F-LH-50-DC24V
24
0.4
50
0.78
¥33,400
取扱い終了
返品不可
51526431
SS23F-LH-860-DC12V
12
0.3
4
2
¥36,200
取扱い終了
返品不可
51526456
SS23F-LH-860-DC24V
24
0.15
4
2
¥36,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください