曜日別特売

チップ SNMG

チップ SNMG - 京セラ
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895174SNMG090304 TN60100.4
5,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48895183SNMG090308 TN60100.8
5,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48895174SNMG090304 TN601024643325SNMG090304 TN610画像準備中チップ SNMG京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48895183SNMG090308 TN601024643343SNMG090308 TN610画像準備中チップ SNMG京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする