京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48895183
品番
SNMG090308 TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
651-8834
材質
TN6010
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48895183
SNMG090308 TN6010
24643343
SNMG090308 TN610
チップ SNMG
京セラ
1箱(10個)
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です