ネグロス電工
子桁用照明器具取付金具(110W灯用)
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
内容量
1個
注意
※110W照明器具専用です。
※金具は照明器具を取り付けることで固定されます。金具単独では使用しないでください。落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57814364
RFL2
ラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、QR120N
照明器具:110Wタイプ
溶融亜鉛めっき鋼板
¥
735
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57814373
Z-RFL2
ラック:Z-SR20~80、Z-QR20~100、Z-QR120N
照明器具:110Wタイプ
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください