ネグロス電工
子桁用照明器具取付金具(40W灯用)
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
適合
ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR
照明器具:40Wタイプ
仕様
ボルト/電気亜鉛めっき処理
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])
49(5)
内容量
1個
注意
※40W照明器具専用です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57814382
RFL1
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください