ネグロス電工
L形分岐ネトロンアミ
材質
ポリエチレン
色(マンセル値)
5Y7/1
内容量
1枚
注意
※ナイロンバンド等で直線ネトロンアミと結束してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57814556
NBPL20
0.1
180
(ラック)200
¥
4,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57814565
NBPL30
0.17
280
(ラック)300
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57814574
NBPL40
0.25
380
(ラック)400
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57814583
NBPL50
0.35
480
(ラック)500
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57814592
NBPL60
0.46
580
(ラック)600
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください