上下カバークランプ

上下カバークランプ - ネグロス電工上下カバークランプ - ネグロス電工

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)

内容量1個
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※底板カバークランプ、又は下面ラックカバー対応振れ止め金具と併用してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合幅(mm)
種別
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
ラック幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57815965SD-CVCTB20(ラック)200スーパーダイマ275225---
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815974SD-CVCTB30(ラック)300スーパーダイマ375325---
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815983SD-CVCTB40(ラック)400スーパーダイマ475425---
2,160
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815992SD-CVCTB50(ラック)500スーパーダイマ575525---
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816001SD-CVCTB60(ラック)600スーパーダイマ675625---
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816017SD-CVCTB80(ラック)800スーパーダイマ875825---
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816026SD-CVCTB100(ラック)1000スーパーダイマ10751025---
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816035CVCTB20(ラック)200メラミン樹脂焼付塗装275225---
1,020
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
57816044CVCTB30(ラック)300メラミン樹脂焼付塗装375325---
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
57816053CVCTB40(ラック)400メラミン樹脂焼付塗装475425---
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816062CVCTB50(ラック)500メラミン樹脂焼付塗装575525---
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816071CVCTB60(ラック)600メラミン樹脂焼付塗装675625---
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816087CVCTB80(ラック)800メラミン樹脂焼付塗装875825---
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816096CVCTB100(ラック)1000メラミン樹脂焼付塗装10751025---
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64381845S-CVCTB100--10751025ステンレス鋼10000.91
6,840
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381854S-CVCTB120--12751225ステンレス鋼12001.74
9,540
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381863S-CVCTB20--275225ステンレス鋼2000.26
2,980
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381879S-CVCTB30--375325ステンレス鋼3000.34
3,480
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381888S-CVCTB40--475425ステンレス鋼4000.42
3,960
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381897S-CVCTB50--575525ステンレス鋼5000.51
4,420
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381906S-CVCTB60--675625ステンレス鋼6000.59
4,860
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381915S-CVCTB70--775725ステンレス鋼7000.67
5,320
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381924S-CVCTB80--875825ステンレス鋼8000.75
5,820
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381933S-CVCTB90--975925ステンレス鋼9000.83
6,300
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする