カバークランプ

カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工
内容量1個
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5782139156ACVC20(ラック)5AR、6AR20JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.1429085
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782140756ACVC30(ラック)5AR、6AR30JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.1739085
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782141656ACVC40(ラック)5AR、6AR40JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.2149085
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782142578ACVC20(ラック)7AR、8AR20JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.15290110
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782143478ACVC30(ラック)7AR、8AR30JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.18390110
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782144378ACVC40(ラック)7AR、8AR40JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.21490110
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782145278ACVC50(ラック)7AR、8AR50JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.24590110
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782146178ACVC60(ラック)7AR、8AR60JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.26690110
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
5782147710ACVC50(ラック)10AR50JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.25590130
2,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782148610ACVC60(ラック)10AR60JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.28690130
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782149510ACVC80(ラック)10AR80JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.33890130
2,860
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782150410ACVC100(ラック)10AR100JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.391090130
3,280
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
5782151310ACVC20(ラック)10AR20JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.17290130
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782152210ACVC30(ラック)10AR30JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.2390130
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5782153110ACVC40(ラック)10AR40JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
0.23490130
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
6438207315ACVC100(ケーブルラック)15ARアルミニウム合金0.411090180
3,600
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
6438208915ACVC50(ケーブルラック)15ARアルミニウム合金0.27590180
2,500
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
6438209815ACVC60(ケーブルラック)15ARアルミニウム合金0.3690180
2,680
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
6438210715ACVC80(ケーブルラック)15ARアルミニウム合金0.34890180
3,420
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする