曜日別特売

上下カバークランプ

上下カバークランプ - ネグロス電工

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)

材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装内容量1個
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して上下カバークランプを4箇所以上取り付けてください。
(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)飛散、落下の恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57821872ACVCTB20(ラック)□AR200.12290
1,300
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
57821881ACVCTB30(ラック)□AR300.15390
1,500
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
57821897ACVCTB40(ラック)□AR400.18490
1,720
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
57821906ACVCTB50(ラック)□AR500.21590
1,900
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
57821915ACVCTB60(ラック)□AR600.24690
2,100
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする