ネグロス電工
吊りサポート
材質
FRP(強化プラスチック)
ボルト、ナット/ポリカーボネート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57824322
PR20MB
0.13
100
230
270
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57824331
PR30MB
0.18
200
330
370
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください