充電インパクトドライバー用ソケット

充電インパクトドライバー用ソケット ネグロス電工

ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。MAKMW-12は55mm以上が使えます。
※18V充電式インパクトドライバー対応

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57827174 MAKMW-12 69 (ドライバービット装着時)93 (対辺距離)12
3,560
 
 
取扱い終了

返品不可
57827183 MAKMW-1317 112 (ドライバービット装着時)
サイズ13:99
サイズ17:107
(対辺距離)13、17
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
57827192 MAKMW-1217 112 (ドライバービット装着時)
サイズ12:99
サイズ17:107
(対辺距離)12、17
6,360
 
 
取扱い終了

返品不可
57827201 MAKMW-1012 95 (ドライバービット装着時)
サイズ10:80
サイズ12:86
(対辺距離)10、12
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする