Y'sGOD
オールダイヤモンド
(1件のレビュー)
静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途
窯業系サイディング用
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
8
仕様
乾式
適合機種
集塵丸鋸
適合材
窯業系サイディング
スリット
有
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57839047
D8 100X8P
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
57839056
D8 125X8P
125
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください