ショートラチェットコンビネーションレンチセット

ショートラチェットコンビネーションレンチセット KTC

72ギア、ラチェット部は本締めが可能です。 ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。 ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。また、矢印表示により作業方向が一目で分かります。 スパナの幅は世界最小クラスの「新やり形ヘッド」採用。

用途狭い場所での低トルク作業に ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番807-0906 セット内容ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)MSR2S-08F/10F/12F/13F/14F/17F 質量(g)540 内容量1セット(6本組)
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57857965 TMSR2S06
30,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする