ボルテージテスター
暗い場所での作業個所を照らすLEDライト付き。暗い場所では液晶バックライトが自動的に点灯します。測定中のデータを保持するデータ保持機能。測定する端子間が狭い場所で、プローブ同士の短絡(ショート)を防止するショート防止キャップ付き。
- 寸法(mm)
- (長さ)238×(幅)70×(厚み)30
- 測定範囲
- 電圧 6-1000V AC/DC,0-400Hz・抵抗 0-2000Ω・導通 0-150Ω(音響信号)
- 質量(g)
- 200
- 電源
- 単4電池(1.5V DC)×2本
- 使用温度(℃)
- -10℃~50℃
- 内容量
- 1個
注意
※本製品を使用する前に、製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。※本製品を使用する箇所がAC/DC 1000V以下であることを、事前に確認してから使用してください。※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。※本体・コードにキズや割れがあった場合は、ただちに使用を中止してください。整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57861115 | ZGEV-750 | 19655677 | ZGEVA-1000 | ![]() | ボルテージテスター | KTC | 1本 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)








