曜日別特売

外径用ホルダ CGSSR/L-D

外径用ホルダ CGSSR/L-D - タンガロイ
クランプシステムクランプオン式仕様1コーナ一体式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57912653CGSSL1616-30D1616
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912687CGSSL2020-30D2020
22,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912705CGSSL2020-40D2020
22,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912723CGSSL2020-50D2020
22,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912757CGSSL2525-30D2525
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912775CGSSL2525-40D2525
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912793CGSSL2525-50D2525
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912827CGSSR1616-30D1616
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912854CGSSR2020-30D2020
22,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912872CGSSR2020-40D2020
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912897CGSSR2020-50D2020
22,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912924CGSSR2525-30D2525
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912942CGSSR2525-40D2525
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57912967CGSSR2525-50D2525
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする