タンガロイ
外径用ホルダ CGSSR/L-D
CGSSR1616-30D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手・寸法b
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
勝手
右
寸法b(mm)
16
注文コード
57912827
品番
CGSSR1616-30D
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
仕様
1コーナ一体式
取付方向
平行
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプシステム
クランプオン式
切刃角度(°)
90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります