曜日別特売

外径用ホルダ CGSSR/L-DCGSSR2020-40D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は勝手・寸法bなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
勝手
右
寸法b(mm)
20
注文コード
57912872
品番
CGSSR2020-40D
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
仕様
1コーナ一体式
取付方向
平行
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプシステム
クランプオン式
切刃角度(°)
90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする