ホルダ
クランプシステムレバーロック式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58062995 | PCLNR1616 | 04774314 | PCLNR1616 |
|
外径用ホルダ PCLNR/L | タンガロイ | 1本 | ¥7,598 税込¥8,358 | 注文コードが変更になりました |
| 58063022 | PCLNR2020 | 04774341 | PCLNR2020 |
|
外径用ホルダ PCLNR/L | タンガロイ | 1本 | ¥8,898 税込¥9,788 | 注文コードが変更になりました |
| 58063074 | PCLNR2525M4 | 04774393 | PCLNR2525M4 |
|
外径用ホルダ PCLNR/L | タンガロイ | 1本 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました |