Panasonic(パナソニック)
一般木工刃
用途
一般木工刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071054
EZ9PW11C
110
20
1.2
木工
¥3,000
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください