グローバルソー造作用チップソー (造作達人)

グローバルソー造作用チップソー (造作達人) - モトユキグローバルソー造作用チップソー (造作達人) - モトユキ
(1件のレビュー)

ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。
歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消!
シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!

用途造作用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113867YRS-125-4412544
2,400
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
58113885YRS-165-6016560
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58113876YRS-147-6014760
2,800
取扱い終了
代替品有
58113894YRS-190-6019060
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58113876YRS-147-6039472072KRS-147-52YRS-147-60 グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ 39472072グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58113876
2019-08-08
用途: 日曜大工
建設業・工事業

切れ味抜群。切断時の音は割と大きくないがもっと低騒音になると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする