165mm 深切り電子丸のこ

165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

のこ刃径165mmで66mmを一発切断。
シャープなデザインと耐久性のある堅牢なアルミダイキャスト製ギアカバーを採用。
作業に合わせてコードの出口を通常の横出しから後方出しへ簡単に切替えることができます。
新形状のレバーで、ゆるみにくく確実にリンクを固定します。
アルミダイキャスト製可動リンクの採用で、切込み深さ調整がスムーズに行えます。またリンクをカムで前後から固定することでベースとのこ刃の平行度を損なわず、高精度な切断が可能です。
墨線をベースの前後で合わせることができます。
切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばします。
のこ刃を左右から照らし、気になる影をなくします。
のこ刃とベース側面の微妙な平行度が調整可能です。
ワンタッチ式ガイド固定レバー。レバー操作でガイドが簡単に固定できます。

ノコ刃直径(mm)165 取付穴径(Φmm)20 質量(kg)2.7 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4100 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・4.5 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(ベース)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226681 C6MVYA2 (N) アルミ ボックススパナ、六角棒スパナ
31,700
 
 
取扱い終了
75226654 C6MVYA2 (SG) フッ素 165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52) 、ボックススパナ、六角棒スパナ
37,000
 
 
取扱い終了
58114987 C6MVYA2(B) アルミ 165mmチップソー、ボックススパナ
39,600
 
 
取扱い終了
58114996 C6MVYA2(NB) アルミ ボックススパナ
36,400
 
 
取扱い終了
75226645 C6MVYA2 (SGB) フッ素 165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52) 、ボックススパナ
43,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75226645
2020-12-11
用途:
家具の製作
農・林・水産業

精度の良い切断が出来る。墨線確認が容易で使い勝手が良い。付属の鋸刃の切れ味も良好だった。一点、集塵アダプタが付いていない点は不満。取説にも適合品の型式が載っていない。不親切な製品だと思った。この点が星一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする