ハイロジック ハイロジックの 建築金物 ハイロジックの 建具金物 ハイロジックの 家具用金物 強力吸盤型ハンドル 強力吸盤型ハンドル 注文コード (2件のレビュー) 家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ 用途扉などに付けて簡易的なハンドルとして。 材質PVC 色黒 質量(g)132 種類ハンドル 耐荷重(kg)約5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 58011 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58901071 58011 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 家具用金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セラミックキャノンツマミ KT-5 シロクマ 税込¥296~ ¥269~ ダイカストキャノンツマミ KZ-3 シロクマ 税込¥384~ ¥349~ ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B シロクマ 税込¥384~ ¥349~ ダイカストニューカットツマミ KZ-2 シロクマ 税込¥307~ ¥279~ ニューキャノンツマミ KB-4 シロクマ 税込¥582~ ¥529~ ダイカストニューカットツマミ裏ビス KZ-2B シロクマ 税込¥395~ ¥359~ ダイカスト円筒ツマミ KZ-1 シロクマ 税込¥285~ ¥259~ ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ 税込¥362~ ¥329~ 真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ 税込¥395~ ¥359~ 盃ツマミ KB-7 シロクマ 税込¥362~ ¥329~ 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ 税込¥329~ ¥299~ 真鍮キャノンツマミ KB-3 シロクマ 税込¥472~ ¥429~ ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマ 税込¥692~ ¥629~ ステンレスキャノンツマミ ST-13 シロクマ 税込¥1,022~ ¥929~ ウッド円筒ツマミ KW-1 シロクマ 税込¥252~ ¥229~ ウッドニューカットツマミ KW-18 シロクマ 税込¥296~ ¥269~ ステンレス円筒ツマミ ST-10 シロクマ 税込¥791~ ¥719~ ステンレスリールツマミ ST-12 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ ステンレス押板 No.92 シロクマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ ステンレス押板 No.110 シロクマ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物家具用金物家具用つまみ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 58901071 2018-01-15 用途: クルマのヘッドランプの脱着 庄司電気商会 様 とても固くくっ付かない、吸着しません、使い物になりません 参考になった 2人が参考にしています MonotaROからの回答 ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。 対象商品: 58901071 2017-01-26 用途: パネルの引出し 有限会社第一自動車 様 まったくと言っていいほど吸着しない。少し引っ張るとすぐに外れる。 参考になった 2人が参考にしています MonotaROからの回答 ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。 よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります スライドレール 家具用つまみ 家具用取手・ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品