ミネベアショウワ
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三和
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58846006
品番
S-30
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)IX-107
適合扉厚(mm)
25~35
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80